- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- コネクタ ハウジング ナイロンのおすすめ人気ランキング
コネクタ ハウジング ナイロンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新3,169件の「コネクタ ハウジング ナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ハウジング」、「jst コネクタ」、「4ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274。ターミナル:5194、5225種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
1個
¥209税込¥230
5日以内出荷
LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング2P:1×2)
日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
仕様コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = KK 254。併用可能製品 = KKコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 10.72mm。幅 = 6.62mm。深さ = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 2695。。ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259税込¥285
当日出荷
LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
1個
¥109税込¥120
5日以内出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
1個
¥399税込¥439
5日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66色白規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
Luci(ルーチ)ライティング・コネクタ
材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
¥279税込¥307
3日以内出荷
仕様オス/メス = メス。サイズ = 6.35 mm。実装タイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。接続方向 = アングル。結線方法 = はんだタグ。表面処理:コンタクト = 金めっき。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379税込¥417
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング
形状ソケットハウジング
仕様オス/メス = メス。サイズ = 6.35 mm。実装タイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだタブ。表面処理:コンタクト = 金。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559税込¥615
7日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
仕様オス/メス = メス。サイズ = 6.35 mm。実装タイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだタグ。表面処理:コンタクト = 金。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479税込¥527
7日以内出荷